Grelna preproga nVent RAYCHEM T2Quicknet dvožilna 10m2 90W/m2 900W 230V 0,5m 20m 2,5m [SZ18300292 - R-QN-N-10,0M2/T0]

ŠIFRA 2780378 EAN 5414506002904 RAYCHEM SZ18300292 - R-QN-N-10,0M2/T0
Grelna preproga RAYCHEM za notranjo vgradnjo manjše moči 90W/m2, enofazna 230V, dvožilna samolepilna. Primerna za vgradnjo pod lesena/vinilna/laminat tla z ustreznim prekrivnim polnilom.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent RAYCHEM T2Quicknet
  • Površina (m2): 10
  • Moč (W/m2): 90
  • Priključna moč (W): 900
  • Priključna napetost (V): 230
  • Dolžina (m): 0,5
  • Širina (m): 20
  • Dolžina hladnega vodnika (m): 2,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.