Grelna preproga ETHERMA 7,85m2 150W/m2 1175W 14200m 550m 3000m [29519]
- Linija izdelkov: ETHERMA
- Površina (m2): 7,85
- Moč (W/m2): 150
- Priključna moč (W): 1175
- Dolžina (m): 14200
- Širina (m): 550
- Dolžina hladnega vodnika (m): 3000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.