Grelec za v omaro CLIMASYS 150W 110-250V AC brez ventil. [NSYCR150WU2C]

ŠIFRA 2626326 EAN 3606480152351 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCR150WU2C
Upor za ogrevanje ClimaSys PTC 150 W, 110 do 250 V z izolacijo
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CLIMASYS
  • Nazivna moč (W): 150
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 110-250
  • Vrsta napetosti: AC
  • Z ventilatorjem: brez ventil.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.