Gradbiščna omarica KAEDRA Brez izrezov 13M DIN IP65 340mm 335mm 160mm [13191]

ŠIFRA 1176885 EAN 3303430131915 SCHNEIDER ELECTRIC 13191
Kaedra - večnamenska za vtičnico - 1 x 12 + 1 modul - 340 x 335 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KAEDRA
  • Izvedba: Brez izrezov
  • Število odklopnikov: 13M DIN
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Širina (mm): 340
  • Višina (mm): 335
  • Globina (mm): 160
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.