Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 5M DIN 3x16A IP44/67 140mm 560mm 105mm [GW68031N]
- Linija izdelkov: GEWISS 68
- Izvedba: Brez plošče za gumbe
- Število odklopnikov: 5M DIN
- Število vtičnic: 3x16A
- Zaščitna stopnja (IP): IP44/67
- Širina (mm): 140
- Višina (mm): 560
- Globina (mm): 105
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.