Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 20M DIN 4x16/32A, 2x63A IP44/67 450mm 560mm 120mm [GW68021N]

ŠIFRA 1190605 EAN 8011564744882 GEWISS GW68021N
Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna z 20M DIN prostora za inštalacijske odklopnike in izrezi 4x16/32A ter 2x63A, IP44/67, dimenzij 450mm 560mm 120mm. Priloženi slepi pokrovi 2kos 16/32A, 1kos 63A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 68
  • Izvedba: Brez plošče za gumbe
  • Število odklopnikov: 20M DIN
  • Število vtičnic: 4x16/32A, 2x63A
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44/67
  • Širina (mm): 450
  • Višina (mm): 560
  • Globina (mm): 120
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.