Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 14M DIN 3x16/32A IP44/67 320mm 360mm 120mm [GW68005N]
- Linija izdelkov: GEWISS 68
- Izvedba: Brez plošče za gumbe
- Število odklopnikov: 14M DIN
- Število vtičnic: 3x16/32A
- Zaščitna stopnja (IP): IP44/67
- Širina (mm): 320
- Višina (mm): 360
- Globina (mm): 120
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.