Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 10M DIN 2x16/32A 3x50mm IP44/67 220mm 435mm 96mm [GW68027N]

ŠIFRA 2740800 EAN 8011564833531 GEWISS GW68027N
Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna z 10M DIN prostora za inštalacijske odklopnike in izrezi 2x16/32A ter 3x50x50mm, IP44/67, dimenzij 220mm 435mm 96mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 68
  • Izvedba: Brez plošče za gumbe
  • Število odklopnikov: 10M DIN
  • Število vtičnic: 2x16/32A 3x50mm
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44/67
  • Širina (mm): 220
  • Višina (mm): 435
  • Globina (mm): 96
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.