• Domov
  • Gradbiščna omarica GEWISS 68 Brez izrezov 20M DIN IP65 450mm 560mm 120mm

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Brez izrezov 20M DIN IP65 450mm 560mm 120mm [GW68012N]

ŠIFRA 2724697 EAN 8011564744820 GEWISS GW68012N
Gradbiščna omarica GEWISS 68, Brez izrezov za vtičnice, z 20M DIN prostora za inštalacijske odklopnike, zaščite IP65, ter dimenzij 450mm 560mm 120mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS 68
  • Izvedba: Brez izrezov
  • Število odklopnikov: 20M DIN
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Širina (mm): 450
  • Višina (mm): 560
  • Globina (mm): 120
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.