Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna varovana 1x2PC16A, 1x4PC16A 3xCEE, 1xŠuko IP44 220mm 435mm 122,5mm [GW68228N]
- Linija izdelkov: 68 Q RANGE
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 1x2PC16A, 1x4PC16A
- Število vtičnic: 3xCEE, 1xŠuko
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Širina (mm): 220
- Višina (mm): 435
- Globina (mm): 122,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.