Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna IP55 914mm 821mm 400mm IB vtičnice 2x3P16A, 2x5P32A, 2x5P63A [GW68497 - Q-Box 6]

ŠIFRA 2755786 EAN 8011564068537 GEWISS GW68497 - Q-Box 6
Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna varovana, zaščite IP55, dimenzij 914mm 821mm 400mm, z vgrajenimi IB vtičnicami 2x 3P 16A 230V, 2x 5P 32A 400V, 2x 5P 63A 400V. Vgrajeni inšt. Odklopniki MCB 4P 100A, RCD 4P 100A 0,03A A, 1x MCB 2P C 16
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: 68 Q RANGE
  • Izvedba: Kompletna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • Širina (mm): 914
  • Višina (mm): 821
  • Globina (mm): 400
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.