Gobasta tipka - glava SCHNEIDER RDECA GOBASTA HD STOP-VRTLJIVA RD 40mm nesvetleč vzmet zasučna PVC [GV2K031 - *mk]

ŠIFRA 1108126 EAN 3389110733471 SCHNEIDER ELECTRIC GV2K031 - *mk
TeSys GV2 - izklop v sili, obračalni zaklep tipke za sprostitev
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Barva gumba: Rdeča
  • Premer pokrova (mm): 40
  • Primerno za osvetlitev: nesvetleč
  • Povrnitev na vzmet: vzmet
  • Metoda odklepanja: Zapahni mehanizem
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.