• Domov
  • FRANZI Pohodna omarica litoželezna 4150g, 250mm 170mm 120mm
E-katalog

FRANZI Pohodna omarica litoželezna 4150g, 250mm 170mm 120mm [100355 - 100355]

ŠIFRA 2801578 EAN 3830044253554 REPAR MITJA 100355 - 100355
Omarica pohodna litoželezna Franzi 250x170x120 mm 4150g
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Premer (mm): 250
  • Širina (mm): 170
  • Višina (mm): 120
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.