Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HO 54W 840 4450lm G5 G [927929084055]

ŠIFRA 1116038 EAN 8711500643186 PHILIPS 927929084055
Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T5 proizvajalca PHILIPS, premera fi 16mm, dolžine 1200 mm, ima moč 54W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter okov/podnožje G5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER TL5 HO
  • Moč sijalke (W): 54
  • Barva svetlobe: 840
  • Svetlobni tok (lm): 4450
  • Okov: G5
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.