Elektron. krm. in zaščit. napr SCHNEIDER od 0,4 do 8A od 20,4 do 26,24V DC [LTMR08PBD - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2623717 EAN 3389119404808 SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08PBD - Contactors & motor p
Motorni krmilnik LTMR TeSys T - 24 V DC 8 A za Profibus DP
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivni obratovalni tok Ie (A): od 0,4 do 8
  • Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): od 20,4 do 26,24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Modul zaznavanja toka: Da
  • Modul za zaznavanje napetosti: Ne
  • Vrsta povezave: Vijačni priklop
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): od 24 do 24
  • Število izhodov, s kontaktom: 5
  • Število binarnih vhodov: 6
  • Vhod za povezavo s termistorjem: Da
  • Vhod za zemeljski tok: Da
  • Analogni vhod za temperaturni senzor: Da
  • Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok: Vijačni priklop
  • Vrsta vmesnika: PROFIBUS
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.