Dekorativna vgradna svetilka LED Group VITA (Set=5 mini svetilk) 1,8W LED driver BE okrogel IP68 220-240V A-A++ [R3LED5S-01]
- Linija izdelkov: LED Group
- Moč sijalke (W): 1,8
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.