Akcija
Dekorativna vgradna svetilka FORLIGHT STAIR stenska LED 1,3W 3000K 5lm LED driver INOX 110x45mm IK10 IP54 100-240V A++ [PX-0122-INO]
ŠIFRA 2715058
EAN 8435381439828
LEDS-C4
PX-0122-INO
Stenska vgradna svetilka FORLIGHT STAIR je pravokotne oblike dimenzije 110x45mm, ima moč 1,3W, toplo belo barvo 3000K, svetlobni tok 5 lumnov, v INOX barvi in ima stopnjo mehanske odpornosti IK10 ter zaščito IP54.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 1,3
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 5
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Dimenzija (mm): 110x45
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.