Akcija

Dekorativna vgradna svetilka FORLIGHT FACE LED 2,5W 4000K 370lm LED driver SI kvadratni 90x90mm IK10 IP65 220-240V A++ [PX-0285-GRI]

ŠIFRA 2734373 EAN 8435381457327 LEDS-C4 PX-0285-GRI
Vgradna svetilka FORLIGHT FACE LED je kvadratne oblike dimenzije 90x90mm, sveti naprej / dol, ima moč 2,5W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 370 lumnov, je sive barve in ima zaščito IP65 in IK10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 2,5
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 370
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Barva ohišja: siva
  • Oblika: kvadratno
  • Dimenzija (mm): 90x90
  • Stopnja mehanske odpornosti: IK10
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.