Dekorativna vgradna svetilka FORLIGHT FACE LED 2,5W 3000K 340lm LED driver SI kvadratni 90x90mm IK10 IP65 220-240V A++ [PX-0284-GRI]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 2,5
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 340
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 90x90
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.