Dekorativna stropna svetilka LEDS-C4 SIMPLY gibljiv reflektor LED 1x 7W GU10 BE IP54 220-240V [15-7982-14-14]

ŠIFRA 2795864 EAN 8435575322585 LEDS-C4 15-7982-14-14
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEDS-C4
  • Svetlobni vir: LED zamenljiv
  • Primerno za število svetlobnih virov: 1x
  • Moč sijalke (W): 7
  • Okov svetlobnega vira: GU10
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.