Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT DING LED 4,8W 3000K 326lm BE IP20 100-240V A++ [DE-0271-BLA]

ŠIFRA 2734376 EAN 8435381458669 LEDS-C4 DE-0271-BLA
Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT DING max.višine 740mm, ima moč LED 4,8W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 326 lumnov, v beli barvi in ima zaščitno stopnjo IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 4,8
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 326
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna napetost (V): 100-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.