DC napajalnik LOGO! 100-240V 110-300V AC/DC 24V 1,3A modularni DIN letev [6EP3331-6SB00-0AY0 - POWER 24 V / 1.3 A]

ŠIFRA 2741342 EAN 4025515154846 SIEMENS 6EP3331-6SB00-0AY0 - POWER 24 V / 1.3 A
Napajalnik LOGO!Power, enofazni 24 V DC/1,3 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGO!
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-240
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 110-300
  • Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 1,3
  • Modularna različica: modularni
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.