Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 63 G (pak = 20 kom) E90 53-63mm 63mm jeklo Galvanizirano [1362444 - ASG 732 63 G]
ŠIFRA 2788706
EAN 4012196599714
Obo Bettermann
1362444 - ASG 732 63 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 63 G (pak = 20 kom) E90 za fi:53-63mm 63mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: E90
- Premer (mm): 53-63
- Nominalni premer (mm): 63
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Ostali podatki ali lastnosti
- Število kablov / cevi: 1
- Oddaljenost od stene: Da
- Način pritrditve: Navojna povezava
- Brezhalogensko: Da
- UV odporno: Da
- Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito: Da
- Plastični ovoj: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
