Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 53 G (pak = 20 kom) E90 44-53mm 53mm jeklo Galvanizirano [1362440 - ASG 732 53 G]

ŠIFRA 2788705 EAN 4012196599707 Obo Bettermann 1362440 - ASG 732 53 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 53 G (pak = 20 kom) E90 za fi: 44-53mm 53mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: E90
  • Premer (mm): 44-53
  • Nominalni premer (mm): 53
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.