Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 36 G (pak = 20 kom) E90 30-36mm 36mm jeklo Galvanizirano [1362432 - ASG 732 36 G]

ŠIFRA 2788703 EAN 4012196599684 Obo Bettermann 1362432 - ASG 732 36 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 36 G (pak = 20 kom) E90 za fi: 30-36mm 36mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: E90
  • Premer (mm): 30-36
  • Nominalni premer (mm): 36
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.