Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 30 G (pak = 20 kom) E90 25-30mm 30mm jeklo Galvanizirano [1362428 - ASG 732 30 G]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: E90
- Premer (mm): 25-30
- Nominalni premer (mm): 30
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.