Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 20 G (pak = 25 kom) E90 17-20mm 20mm jeklo Galvanizirano [1362420 - ASG 732 20 G]

ŠIFRA 2788700 EAN 4012196599653 Obo Bettermann 1362420 - ASG 732 20 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 20 G (pak = 25 kom) E90 za fi: 17-20mm 20mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: E90
  • Premer (mm): 17-20
  • Nominalni premer (mm): 20
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.