Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 14 G (pak = 25 kom) E90 E90 12-14mm 14mm jeklo Galvanizirano [1362414 - ASG 732 14 G]

ŠIFRA 2788698 EAN 4012196599639 Obo Bettermann 1362414 - ASG 732 14 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 14 G (pak = 25 kom) E90 za fi: 12-14mm 14mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: E90
  • Premer (mm): 12-14
  • Nominalni premer (mm): 14
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.