Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 12 G E90 10-12mm 12mm jeklo Galvanizirano [1362412 - ASG 732 12 G]

ŠIFRA 2788697 EAN 4012196599622 Obo Bettermann 1362412 - ASG 732 12 G
Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 12 G E90 za fi: 10-12mm 12mm jeklo Galvanizirano
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: E90
  • Premer (mm): 10-12
  • Nominalni premer (mm): 12
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.