Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X6mm2 RE SI B2ca - s1a, d0, a1 [G-105561]

ŠIFRA 2784244 EAN 3838629730377 TELE-FONIKA KABLE G-105561
Brezhalogeni kabel NHXMH FLAMEBLOCKER-J 5X6mm2 RE sive barve B2ca - s1a, d0, a1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: FLAMEBLOCKER
  • Zaščitni vodnik: -J
  • Število žil: 5
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 6
  • Oblika vodnika: RE
  • Barva zunanjega plašča: siva
  • Razred odziva na ogenj: B2ca
  • Razred razvoja dima: s1a
  • Razred gorečih kapljic: d0
  • Razred kislosti: a1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.