Asimetrični reflektor ROBUS COSMIC ASY LED 30W 4000K 3640lm LED driver IP65 ČR 220-240V [RCM3040AS-04]

ŠIFRA 2794087 EAN 5391370078054 LED Group RCM3040AS-04
Asimetrični LED reflektor COSMIC ASY ima moč LED 30W, svetlobni tok 3640 lumnov, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, LED driver, zaščito IP65 in je črne barve.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ROBUS
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Primerno za moč sijalk (W): 30
  • Barvna temperatura (K): 4000
  • Svetlobni tok (lm): 3640
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Barva ohišja: Črna
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.