AC Kontaktor LOVATO BG 3P 6A 2,2kW 1NO 24V AC [11BG0610A024]
ŠIFRA 2635249
EAN 8013975080016
LOVATO
11BG0610A024
Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LOVATO BG
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 6
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Napetost upravljanja: AC
- Ostali podatki ali lastnosti
- Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V): 24
- Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A): 16
- Modularna različica: Ne
- Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
