AC Kontaktor LOVATO BG 3P 12A 5,7kW 1NO 24V 24V DC [11BG1210D024]
ŠIFRA 2644778
EAN 8013975080993
LOVATO
11BG1210D024
Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LOVATO BG
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,7
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
- Ostali podatki ali lastnosti
- Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A): 20
- Modularna različica: Ne
- Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
