AC Kontaktor LOVATO BG 3P 12A 5,7kW 1NO 230V AC [11BG1210A230]

ŠIFRA 2635260 EAN 8013975080153 LOVATO 11BG1210A230
Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO BG
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,7
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Napetost upravljanja: AC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V): 230
  • Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A): 20
  • Modularna različica: Ne
  • Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.