AC Kontaktor LOVATO BG 3P 12A 5,7kW 1NC 24V 24V DC [11BG1201D024]

ŠIFRA 2635330 EAN 8013975080917 LOVATO 11BG1201D024
Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO BG
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,7
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A): 20
  • Modularna različica: Ne
  • Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.