AC Kontaktor EASYPACT 3P 50A 22kW 1NO 1NC 230V AC [LC1E50P7]

ŠIFRA 2799863 EAN 3606480894749 SCHNEIDER ELECTRIC LC1E50P7
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EASYPACT
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 50
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 22
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Napetost upravljanja: AC
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V): 230-230
  • Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A): 70
  • Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A): -
  • Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW): -
  • Modularna različica: Ne
  • Vrsta povezave glavnega tokokroga: Vijačni priklop
  • Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov: 0
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.