Dekorativna vgradna svetilka ONE LIGHT 1X 50W GU5,3 Mat krom 85x85mm IP44 12V A++ - E [50105R/MC]
- Linija izdelkov: ONE LIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1X
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU5,3
- Barva ohišja: Mat krom
- Dimenzija (mm): 85x85
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.