Metalhalogenidna sijalka Master CDM-T Tubularna 70W 4200K 942 G12 6600lm Prozorna G [928084505131]
- Linija izdelkov: Master CDM-T
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 70
- Barvna temperatura (K): 4200
- Barva svetlobe: 942
- Okov: G12
- Svetlobni tok (lm): 6600
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.