LED sijalka SVEČKA CLASSIC LED Candle B35 2-25W 250lm 827 E14 brez zatemnitve Bistra retrofit 220-240V A++ [929001238302]
- Linija izdelkov: CLASSIC LED Candle B35
- Moč sijalke (W): 2-25
- Svetlobni tok (lm): 250
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E14
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Bistra retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.