LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 5-65W 485lm 840 GU10 36st. brez zatemnitve 220-240V A+ [929001381302]

ŠIFRA 2740974 EAN 8718696743874 PHILIPS 929001381302
Led sijalka reflektorska premera fi 50mm, proizvajalca Philips ima moč 5-65W, svetlobni tok 485 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000K, kot osvetlitve 36 stopinj, okov/podnožje GU10, nima možnosti zatemnitve /dimanja.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Corepro LEDspot
  • Moč sijalke (W): 5-65
  • Svetlobni tok (lm): 485
  • Barva svetlobe: 840
  • Okov: GU10
  • Kot sevanja (st.): 36
  • Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
  • Nazivna napetost (V): 220-240
  • Razred energijske učinkovitosti: A+
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.