LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 5-50W 365lm 830 GU10 36st. DIMM 220-240V A+ [929001364202]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 5-50
- Svetlobni tok (lm): 365
- Barva svetlobe: 830
- Okov: GU10
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.