LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 5-35W 390lm 840 GU5,3 36st. brez zatemnitve 12V A+ [929001344502]
- Linija izdelkov: Corepro LEDspot
- Moč sijalke (W): 5-35
- Svetlobni tok (lm): 390
- Barva svetlobe: 840
- Okov: GU5,3
- Kot sevanja (st.): 36
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.