LED sijalka BUČKA CLASSIC LEDlustre P45 4,3-40W 470lm 827 E27 brez zatemnitve Mat retrofit 220-240V A++ [929001345702]
- Linija izdelkov: CLASSIC LEDlustre P45
- Moč sijalke (W): 4,3-40
- Svetlobni tok (lm): 470
- Barva svetlobe: 827
- Okov: E27
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta stekla/pokrova: Mat retrofit
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.