• Domov
  • Halo žarnica 230V EcoHalo MVClick ES 28W 2800K G9 340lm D 230V

Halo žarnica 230V EcoHalo MVClick ES 28W 2800K G9 340lm D 230V [925640644202]

ŠIFRA 1150247 EAN 8727900252873 PHILIPS 925640644202
Halogenska žarnica proizvajalca PHILIPS, ima moč 28W za 40W, napetost 230V, okov/podnožje G9
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EcoHalo MVClick ES
  • Moč sijalke (W): 28
  • Barvna temperatura (K): 2800
  • Okov: G9
  • Svetlobni tok (lm): 340
  • Razred energijske učinkovitosti: D
  • Napetost svetlobnega vira (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.