Baterijska svetilka HyCell Workinglight COB LED Flexi 3W LED 255lm 3h 3x AAA/MICRO gumirano ohišje ČR [1600-0157]
- Linija izdelkov: HyCell
- Svetlobni vir: LED
- Svetlobni tok (lm): 255
- Čas delovanja (h): 3
- Število baterij: 3x
- Vrsta baterije: Micro
- Material: gumirano ohišje
- Barva ohišja: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.