Kompakt. fluo sijalka neinteg. SQUARE 2D 28W 835 GR8 (2PIN) 2050lm G [816937]

ŠIFRA 1117929 EAN 4050300816937 OSRAM-Ledvance 816937
Kompakt. fluo sijalka neintegrirana SQUARE 2D ima moč 28W, toplo belo barvo svetlobe 3500K, svetlobni tok 2050 lumnov, ter 2-PINski okov GR8.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SQUARE 2D
  • Moč sijalke (W): 28
  • Barva svetlobe: 835
  • Okov: GR8 (2PIN)
  • Svetlobni tok (lm): 2050
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.