• Domov
  • Kompakt. fluo sijalka integ. TORNADO T2 5W 827 E14 300lm A

Kompakt. fluo sijalka integ. TORNADO T2 5W 827 E14 300lm A [929689134101]

ŠIFRA 1212786 EAN 8718291116905 PHILIPS 929689134101
Kompakt. fluo sijalka integ. TORNADO T2 je spiralne oblike, ima moč 5W za 25W, toplo belo barvo svetlobe 2700K, svetlobni tok 300 lumnov in okov E14.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TORNADO T2
  • Moč sijalke (W): 5
  • Barva svetlobe: 827
  • Okov: E14
  • Svetlobni tok (lm): 300
  • Razred energijske učinkovitosti: A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.