Akcija

Dekorativna stenska svetilka THORNeco ELSA LED 450 800 830 MWS WH LED 8W 3000K 800lm LED driver s stikalom BE 450mm IP44 + senzor prisotnosti 220V A-A++ THORN [96630379 - 96630379 MWS]

ŠIFRA 2756078 EAN 5037319432111 THORN 96630379 - 96630379 MWS
Stenska svetilka primerna za kopalnice ELSA LED proizvajalca THORN ima moč 8W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 800 lumnov, stikalo on/off, je dolžine 450mm, ima senzor prisotnosti in zaščito IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Blagovna znamka: THORNeco
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 8
  • Barvna temperatura (K): 3000
  • Svetlobni tok (lm): 800
  • Vrsta napajalne naprave: LED driver s stikalom
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Dolžina (mm): 450
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • S svetlobnim senzorjem: + senzor prisotnosti
  • Nazivna napetost (V): 220
  • Razred energijske učinkovitosti: A-A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.