Asimetrični reflektor THORNeco LEO LED 150W 4000K 15000lm LED driver FO IP66 SI 220-240V [96630254]
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za moč sijalk (W): 150
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 15000
- Vrsta napajalne naprave: LED driver FO
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Barva ohišja: siva
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.