Vijak MAT DIN 571 6-robna glava lesni navoj 6mm 80mm jeklo vroče pocinkano [1112740]
- Linija izdelkov: MAT
- Oblika glave: DIN 571 6-robna glava
- Vrsta navoja: lesni navoj
- Premer ročaja (mm): 6
- Dolžina (mm): 80
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.